ミッキー 初めてのおうどんセット

ミッキー 初めてのおうどんセット - 錦化成ミッキー 初めてのおうどんセット - 錦化成ミッキー 初めてのおうどんセット - 錦化成ミッキー 初めてのおうどんセット - 錦化成ミッキー 初めてのおうどんセット - 錦化成ミッキー 初めてのおうどんセット - 錦化成ミッキー 初めてのおうどんセット - 錦化成ミッキー 初めてのおうどんセット - 錦化成

●麺を細かくカットするうどんカッター付き。●うどんデビューするお子様向けの食器セットです。●カトラリーとヌードルカッターがセットされているので、おうどんセットだけで必要なものがそろいます。●ヌードルカッターはマッシャー付きで、お皿にまるみがあるので潰しやすく、またスプーンで掬いやすくなっています。●カトラリーは先がカーブしているので、手のひら握りするお子様にも食べやすくなっています。

材質PP寸法(mm)小皿:200×178×47、うどんカッター:40×15×110、スプーン・フォーク/全長約120質量(g)小皿:89.2、うどんカッター:10.6、スプーン・フォーク/5.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60850645-69-5713-64
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
60850661-69-5713-63
750
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする