ビーエスエー・サクライ
ディスポンミラー
●全国の保健所・企業健診センター・病院でお使い頂けます。
仕様
1袋 10本入
長さ(mm)
170
ミラー径(Φmm)
22
アズワン品番
68-5213-78
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00017000108
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60839016
6211
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください