曜日別特売

クロッツ やわらか湯たんぽ 腰用 HYシリーズ

クロッツ やわらか湯たんぽ 腰用 HYシリーズ - ヘルメット潜水クロッツ やわらか湯たんぽ 腰用 HYシリーズ - ヘルメット潜水

●従来の常識を覆す、柔らかい湯たんぽです。●断熱性が高く、保温性に優れています。低温火傷しにくいです。●生地の中に微細な気泡が無数に有り、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。●カバーなしで直接身体に密着させても低温やけどをしにくい構造になっています。●国内の自社工場で一つ一つ手作業で丁寧に作られています。

ネイビー材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET質量(g)約290寸法約300×100×20mm容量(L)目安:約0.48材質(キャップ)ABS耐熱温度(℃)100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ベルト寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60828261HY-611-LL約960~1150(装着可能範囲)62-9827-94
12,870
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60828270HY-611-MM約840~1040(装着可能範囲)62-9827-93
12,870
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする