コンパクトライザー

コンパクトライザー - サンスターステンレス

2段棚の採用で収納スペースUP。6W紫外線殺菌ランプとインバーター点灯方式採用。

仕様棚網:2段式、253×280×275mm材質本体/スチール・樹脂パネル、内装/ステンレス、扉/強化ガラス質量(kg)5.5サイズ高さ253×幅280×奥行275mm電源AC100V 50/60Hz消費電力7W内寸(mm)高さ(上段)80+(下段)90×幅220×奥行250扉開閉方式右開きアズワン品番60-3178-30内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60830388T812-00
39,300
39,298
43,228(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする