IneoTech
放射線防護用手袋トレフィット・X 0.22mm 5双入 TFシリーズ
●柔らかなポリイソプレン製(LatexFree) ●高い引張強度●タングステンを使うことにより高い減衰パフォーマンスを発揮(鉛フリー) ●DPGフリー、 MBTフリー●高いグリップ力
材質
合成ゴム(ポリイソプレン)
厚さ(mm)
0.22(指先)
色
黒
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00015000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(5双)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
6.0号
6.5号
7.0号
7.5号
8.0号
8.5号
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60874041
TF1065X
6.5号
67-3018-97
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874050
TF1085X
8.5号
67-3019-02
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874059
TF1060X
6.0号
67-3018-96
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874068
TF1070X
7.0号
67-3018-98
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874077
TF1075X
7.5号
67-3018-99
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874086
TF1080X
8.0号
67-3019-01
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000