Kエンドシース

Kエンドシース - 高研Kエンドシース - 高研Kエンドシース - 高研Kエンドシース - 高研Kエンドシース - 高研Kエンドシース - 高研Kエンドシース - 高研Kエンドシース - 高研

硬性内視鏡基部の形状により3種類のディスポーザブルストローがあります下図を参照にお手持ちの硬性鏡の種類を確認してご購入ください。洗浄水[注射用水]。送液チューブ[市販の輸液セット](一端がビン針他端がシリンジテーパのもの)。吸引チューブ(一端がシリンジテーパ他端は吸引ポンプにつながるようなもの)。吸引ポンプなどの吸引装置。洗浄水を吊るすスタンド。滅菌器等。外径4mmの硬性内視鏡専用ですそれ以外の径の硬性内視鏡には使用できません。光学視管の途中に突起物や段差がある硬性内視鏡には使用できません。Kエンドシース本体及びシリコーンパッキンは未滅菌品ですので滅菌してからご使用ください。ディスポーザブルストローは滅菌済です。

その他保険請求不可容量1箱(本体1個/ストロー20本)滅菌方法オートクレーブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00166000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60816476-68-5615-60
52,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60816485-68-5615-59
52,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする