曜日別特売

エチケットカッター USB充電交流式

エチケットカッター USB充電交流式 - ロゼンスター(LOZENSTAR)エチケットカッター USB充電交流式 - ロゼンスター(LOZENSTAR)エチケットカッター USB充電交流式 - ロゼンスター(LOZENSTAR)

本体わずか11.3cmの超コンパクトデザインで携帯に便利なエチケットカッター2WAY刃で広範囲の毛を効率的にカット側面だけでなく天面にも刃がある「ダブルエッジトリマー」を採用2つの刃で鼻の奥と側面の毛を程よい長さにカットします。鼻だけでなく耳やマユのお手入れにも使えます。お手入れが簡単な防水設計本体水洗い可能です。充電残量が分かりやすい通電ランプ機能付き。Type-A-C充電式でお手持ちのモバイルバッテリーやパソコン車のUSBポート等で充電ができコードに繋いだままでも使用可能です。

付属品本体、キャップ、USBケーブル(TypeA-TypeC)※バッテリーの付属はありません。質量(g)39寸法幅1.8cm×奥行1.8cm×高さ11.3cm電源USB充電式(Type-C)使用時間急速60分充電で約180分使用可能保証期間1年アズワン品番60-4447-28防水IPX6(本体水洗い可)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60824289NR-227
1,800
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする