Mueller
アジャスタブルリストサポート 5713シリーズ
●スポーツ時の手首のサポートに最適●親指を支点としたスパイラル(らせん)状サポート。●伸縮性のあるネオプレーン素材で、固定力の強弱をつけることが可能●野球のバッティング時の手首の固定にも最適。
その他
商品企画:米国 Mueller Sports Medicine(ミューラースポーツメディスン)
加工
イージスマイクローブシールド加工:ニオイの原因菌を制御
主な用途
手根管症候群、腱鞘炎、手首のケガ
素材
ネオプレーン、ナイロン、スパンデックス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60821166
57139
手首回り20~25cm ※手首の円周サイズを測ってください
63-1270-73
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60821175
57138
手首回り12~20cm ※手首の円周サイズを測ってください
63-1270-72
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください