ユーメド貿易
ADプロスコープ シングルペイシェント対応 AD660シリーズ
●シングルペイシェント(感染予防用に患者様一人につき1本使用する)聴診器としても対応しています。●1本ずつ個包装されています。
材質
チェストピース・バイノーラル/アルミニウム、チューブ・イヤーチップ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)
800
質量(g)
68
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065A00002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60666159
AD660RB
ロイヤルブルー
7-9858-01
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60666168
AD660Y
イエロー
7-9858-03
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000