三恵社
カラー鉗子 ぺアン #504
●カラーバリエーションが豊富なので分別使用に便利です。
仕様
パステルピンク
材質
ステンレス(着色部/焼き付け加工)
全長(mm)
140
先端形状
無鈎・直
コード
JMDNコード:10861001
耐熱温度(℃)
115
アズワン品番
69-5829-92
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60826940
-
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください