衝立 AAシリーズ

衝立 AAシリーズ - ノーブランド衝立 AAシリーズ - ノーブランド衝立 AAシリーズ - ノーブランド衝立 AAシリーズ - ノーブランド

●目線を遮らない高さで、目視管理が必要な場所に適しています。●小型・軽量のマグネット連結タイプですので、素早く設置・撤去が可能です。

材質フレーム/アルミ押し出し成型品(アルマイト加工)、脚/PP(ポリプロピレン)ブロー成型品、布地/ビニールクロス(防炎・防汚加工)キャスターΦ30mmナイロン製(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×340×1100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60708938AA-151(BE)ライトベージュ8-2819-01
83,400
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60708947AA-151(OR)ライトオレンジ8-2819-04
83,400
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60708956AA-151(GR)ライトグリーン8-2819-03
83,400
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60708965AA-151(GL)ライトグレー8-2819-02
83,400
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする