淡野製作所
コンパクトベンチ
レッグカール器の耐用重量は40kg以内です。Φ29mmプレート1.25kg~10kgをご使用ください。
仕様
DX
質量(kg)
34
用途例
レッグカール、レッグエクステンション、ベンチプレス、ラタラルレイズ 等
寸法(cm)
バーベル受け:75・87・98・109
アズワン品番
63-4093-04
収納時寸法(cm)
全長62×全巾52×高さ187
寸法(幅W×高さH)(cm)
ベンチ台:30×53
本体寸法(cm)
全長180×全巾52
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60830370
D-534
¥
97,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません