曜日別特売

レディスニットスクラブ ジップスクラブ ターコイズ×ダークネイビー 7050SC-11シリーズ

レディスニットスクラブ ジップスクラブ ターコイズ×ダークネイビー 7050SC-11シリーズ - フォークレディスニットスクラブ ジップスクラブ ターコイズ×ダークネイビー 7050SC-11シリーズ - フォーク

着脱しやすいジップタイプなのでメイクなどが付きにくいです。大きな動きがしやすく肌にまとわりつかないさらっとした着心地です。★PHS収納ポケットは重みを分散する独自の設計です。ループつきの小分けポケットは小物類の収納に便利です。

仕様4L材質イリアスマスト(ポリエステル100%)、畦編みニット(ポリエステル100%)ターコイズ×ダークネイビー胸囲(cm)120肩幅(cm)46袖丈(cm)21着丈(cm)71アズワン品番7-6650-06内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607019477050SC-11
7,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする