曜日別特売

空気除菌・脱臭機 AirNEX400L

空気除菌・脱臭機 AirNEX400L - アイクォーク空気除菌・脱臭機 AirNEX400L - アイクォーク空気除菌・脱臭機 AirNEX400L - アイクォーク空気除菌・脱臭機 AirNEX400L - アイクォーク空気除菌・脱臭機 AirNEX400L - アイクォーク空気除菌・脱臭機 AirNEX400L - アイクォーク空気除菌・脱臭機 AirNEX400L - アイクォーク空気除菌・脱臭機 AirNEX400L - アイクォーク

殺菌ランプ4灯を内蔵し菌やウイルスを強力除菌併せて九州大学で開発した光触媒反応器でVOCなどの化学物質を分解。

材質スチール寸法(mm)145×230×460質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hz最大風量(m3/min)2.4色(本体)ホワイト運転モード5段階(自動・弱・中・強・ターボ)アズワン品番65-9241-48反応光触媒反応管数:4本適用畳数目安:30m2(~18畳)、VOC処理推奨適用床面積(目安):20m2(~12畳)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861757EB-400LAC
197,000
196,998
216,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする