スマイルチョイス 作業着洗剤 4L

スマイルチョイス 作業着洗剤 4L - ミツエイスマイルチョイス 作業着洗剤 4L - ミツエイ

油汚れをすっきり落とす作業着の液体洗剤ガンコな汚れも分解。機械油・汗臭さスッキリ落とす!。みなぎる洗浄力!。

成分界面活性剤25%、安定化剤、酵素形状液体容量(kg)4液性弱アルカリ性使用の目安水30Lに対して20g香りグリーンミントの香りアズワン品番68-9511-58商品タイプ詰替用適合用途作業着用内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608373001061196
3,190
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする