ナビス(アズワン)
ナビスキャスターΦ100mm プレート ストッパー無し
交換用のナビスオリジナルキャスターです。
材質
本体/ナイロン、車輪/エラストマー
プレート寸法(mm)
プレートピッチ:46/35
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
0-4559-31-01
プレート寸法(Φmm)
穴径:6.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841211
FW100-AZ
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください