ストリックスデザイン
3層断熱カップ 8オンス 240mL 24個入
デコボコ加工面をもう一枚貼り合わせた二重巻きカップです。シックな色合いは会議にもおすすめ。
仕様
3色アソート
種別
3層断熱カップ
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレン加工)
容量
8オンス(234mL)
寸法
口径約80×底径57×高さ92mm
アズワン品番
68-9509-91
内容量
1セット(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60810788
SD-737
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください