曜日別特売

NIVフェイスマスク AAV付 NIV043シリーズ

NIVフェイスマスク AAV付 NIV043シリーズ - エアライフジャパン

●回路ポジショニングや患者の動きを楽にするフレキシブルなNPPV(非侵襲的陽圧換気療法)用インターフェイスです。●優れたフィッティングとシーリングを実現するストラップ付きの4点式ヘッドギアです。●快適な装用感と安定性を両立する調整式のラージシリコン額パッドを採用しています。●軽くてフィット感に優れ患者負担を軽減する無臭のシリコンデザインマスクです。●クイックリリース・ストラップにより、スピーディーにマスクの取り外しができ、再装着時の過度な締め付けを防止します。

材質マスク・額パッド/シリコン、フェイスプレート・額アーム・コネクタ/ポリカーボネート、ヘッドギア/ナイロンコネクタダブルスイベルエルボ 22mm F(クリアブルー)・メスコネクタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10357000024医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60817316NIV043S88.0×64.9mm69-8916-83
63,980
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60817325NIV043L108.8×84.1mm69-8916-81
63,980
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60817341NIV043M100.5×77.0mm69-8916-82
63,980
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする