ミニポンセット付き

ミニポンセット付き - オリジン医科工業

噴霧量が多く(0.6mL/分)吸入時間が短縮できます。完全無注油油臭皆無衛星的構造で清浄な吐出空気が得られます。空気出入口がポンプ上部に配備されているので使い易く吸入空気フィルターの汚れも直ぐわかり簡単に交換できます。バルブダイヤフラム等の保守点検も容易です。ネブライザマウスピースは煮沸消毒オートクレーブ(120℃)ができます。

仕様噴霧方式:エアスプレー式、噴霧量:0.6mL/分、容積平均粒子径:4μm、材質:ポリカーボネイトセット内容ポンプ本体1台、ネブライザ:1個、マウスピースPC:1個、Lコネクター:1個、ビニールホース:1本、フィルター本体(金具):1個、フィルターエレメント:2枚ポンプ電源:AC100V、50/60Hz、消費電力:50VA、排気流量:12L/分、締切圧力:196kPa、2kg/cm3、モーター:コンデンサー起動出力20W、ポンプ形式:ダイヤフラム式、外形寸法:W235×D150×H155mm、重量:3.5kgアズワン品番63-1292-58内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60850731MNS
36,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする