カミ商事
エルモアいちばん ワイドパッド 男女共用30枚
T字型幅広吸収体。T字型の幅広い吸収体が横モレを防ぎ長時間の使用も安心です。
仕様
全面通気性シートなし
材質
吸収ポリマー等
サイズ
29×49cm
タイプ
パッドタイプ
加工
消臭加工仕様あり
対象
男女共用
アズワン品番
65-0476-71
テープ
ズレ止めテープあり
吸水量(mL)
約600
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60824867
455021
¥
880
¥
878
¥
966
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください