淡野製作所
レッグカールベンチ
負荷用シャフト付。レッグカール器異の耐用重量は40kg以内です。Φ29mmプレート1.25kg~12.5kgをご使用ください。バーベル・プレートは別売です。
仕様
レッグカール器:ロール位置調節可能
材質
ベンチ部分/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチールパイフ製
質量(kg)
29
用途例
バックエクステンション、レッグエクステンション、レッグカール、ベンチプレス、ラタラルレイズ
耐荷重(kg)
220(体重+ウエイト)
高さ(cm)
バーベル台:82・92・102・112
アズワン品番
63-4092-98
寸法(幅W×高さH)(cm)
ベンチ台:30×54
本体寸法(cm)
全長180×全巾50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60855780
D-565
¥
98,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません