淡野製作所
アブドミナルボードDX
ボード2枚付。
仕様
S
質量(kg)
40・ボード1枚付
用途例
シットアップ、ツインティングシットアップ
耐荷重(kg)
150(体重+ウエイト)
スタンド
巾80×奥行230×高さ110cm
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
アズワン品番
63-4093-08
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60821541
D-5590
¥
250,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません