ナビス(アズワン)
遺体収納袋
カラーがブラックなため損傷したご尊体を見えないようにできます。中央ファスナーを開ければご尊体の顔を確認できます。使用しない時は嵩張らずコンパクトに収納できます。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)
0.08
質量(g)
450
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×2200
チャック
位置:中央
アズワン品番
8-887-01
有効寸法(mm)
908×2198
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60857119
BB-01
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください