曜日別特売

カラーセット台

カラーセット台 - ノーブランド

●小物引出し付きで整理に便利です。

仕様C-208 ブラック 416×300×890mm【★▼固定式カゴ(最下段)】外寸:幅348×奥行260×高さ80mm、内寸:幅305×奥行220×高さ73mm材質本体/スチール粉体塗装仕上げ、天板/メラミン化粧合板、引出しケース・引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形質量(kg)8ブラックキャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー無し)耐荷重全体/約10kg、天板・トレー・カゴ/約5kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×300×890アズワン品番0-9224-05内容量1台
注意
※1高さ把手含む。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6082686112080
29,800
28,980
31,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする