フィフティ・ヴィジョナリー
診察用補助カート FV-506Lシリーズ
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
●ワイドサイズの補助カートです。●高さはレバーで無段階調節が可能です。●脚部の特殊設計により狭い場所にも設置が可能●キャスター付きで移動も楽々
仕様
FV-506L-WH ホワイト
材質
台座/化粧合板、脚/スチール粉体塗装
質量(kg)
11
キャスター
Φ50mm(ストッパー付き)
耐荷重
100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×640~820
アズワン品番
8-4360-01
開口部(mm)
545×300×170
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60867375
FV-506L-WH(ホワイト)
¥
21,500
¥
20,980
値下げ
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください