ビー・エイチ
ペーパーブラ 1袋 50枚入
●背面のリボンでサイズ調整できるペーパーブラジャー。
仕様
ブラウン
長さ(cm)
リボン部分:片側約34
アズワン品番
68-5153-64
前幅(cm)
中心:約19
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60848037
-
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください