医科用捲綿糸 ポリエステル製綿棒 エススティック

医科用捲綿糸 ポリエステル製綿棒 エススティック - 佐藤化成医科用捲綿糸 ポリエステル製綿棒 エススティック - 佐藤化成

軸は中央にテーパーを付けることで折れにくく綿球部の軸を細くして柔軟性を持たせ検体採取時の違和感をなくしました。スリット部分で綿棒が折れ80mmの試験管に収納できます。鼻腔や狭い箇所にご使用できます。

長さ(mm)150材質(軸)PP(ポリプロピレン)仕様PAX1583PZ 1ケース 200本×8箱入軸径元:2.5Φ、先:1.1Φアズワン品番68-0982-98綿球径(Φmm)3内容量1ケース(8箱×200本)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
綿球径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60857146-1503
96,000
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする