曜日別特売

令和の伊能忠敬 W ホワイト

令和の伊能忠敬 W ホワイト - 山佐時計計器令和の伊能忠敬 W ホワイト - 山佐時計計器令和の伊能忠敬 W ホワイト - 山佐時計計器令和の伊能忠敬 W ホワイト - 山佐時計計器令和の伊能忠敬 W ホワイト - 山佐時計計器令和の伊能忠敬 W ホワイト - 山佐時計計器令和の伊能忠敬 W ホワイト - 山佐時計計器令和の伊能忠敬 W ホワイト - 山佐時計計器

バーチャルに海岸沿いを歩いて日本一周をすると日本地図が完成。本格的な実距離モードと 25103050倍の速さで進むことができる倍速モードが選択可。都道府県別に地図を表示して現在の位置や次の都道府県までの距離を表示。あなたが設定した1日の目標歩数に対してタダタカ先生が激励。ユニークなキャラクターがあなたを応援。歩数歩行距離歩行時間消費カロリー脂肪燃焼量カレンダー時刻使用開始日を表示。累計機能でモチベーションUP。14日分のデータをメモリー。3D加速度センサー採用。

付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂ホワイト(W)質量(g)約26(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032リチウム電池 1個検出方式3D加速度センサー精度±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)、時計:平均月差±30秒以内(常温にて)外形寸法約72×37×10mm(幅×高×厚)表示液晶ドットマトリックス表示(32×46ドット)設計日本表示内容歩数/0~999999歩、歩行距離/0.00~999.99km、歩行時間/0h00m~23h59m、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、体脂肪燃焼量/0.0~9999.9g、時刻/ 0:00~23:59(24時間制)、カレンダー/ '21年1月1日~'50年12月31日、累計歩数/0~999999万歩、累計歩行距離/0~999999km、累計歩行時間/0~999999h、使用日数/0~999999日、メモリー/今日・1~14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約6ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)アズワン品番69-6027-33設定項目カレンダー/2021年1月1日~2050年12月31日、時刻/0:00~23:59(24時間制)、開始日/2021年1月1日~2050年12月31日、歩幅/30~180cm(1cm単位)、体重/30~120kg(1kg単位)、距離モード/実距離モード・倍速モード(2、5、10、30、50倍)、目標歩数/1000~50000歩(単位:1000歩)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60715439GK-710
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする