ニューウェルブランズ・ジャパン
アイロンオーガナイザー
どこでも簡単に取り付けできます。アイロン台も同時に保管できます。
幅(mm)
133
材質/仕上
プラスチック
色
ホワイト
高さ(mm)
394
コード
855-9635
アズワン品番
62-9000-58
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819967
RM245506WT
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000