曜日別特売

無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズ

無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズ - INTERPLAN無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズ - INTERPLAN

●温湿度・転倒・人感データを伝搬性に優れた920MHz帯で通信。●長距離通信で採用実績の豊富なIM920sLを内蔵。●ケーブル敷設が不要で、設置が容易。●設定が簡単ですぐに使えます。●3種類のセンサユニットを複数組み合わせて運用可能。●屋内で長期間安定運用できるセンサを採用。

仕様親機、PC:PCにUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)とIM920sLシリーズを接続(PCソフトはご用意ください)、組込みマイコン:アプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)にIM920sLシリーズを組合せPICマイコンで制御。センサーデータをLCDに表示し、USBからデータ出力を行います、サンプルソフト(Zipファイル):センサセット親機サンプルソフトウェア/im315evb_is920slrx.zip※ご利用にはアプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)が必要です。※ソフトの書き込みには、マイクロチップ社のインサーキットデバッガPICkit3/4が必要です、クラウド:LTE携帯回線でクラウドサーバと連携できるLTEブリッジが利用可能、転倒センサおよび人感センサは、無線リモコンリレーボード(IM315-RYRX)と組み合わせてお使いいただけます(設定にはUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)をお使いください)。備考親機1台で種類を合わせて最大64台まで運用できます。外形寸法W69mm×D115mm×H28mm(突起物を除く)無線無線部、920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW周期送信周期:10秒、1~1440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電源
精度
センサータイプ
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60874506IS920sL-MD110単3アルカリ乾電池2本、またはUSB給電(Micro-Bコネクタ)※ただし、USB給電を推奨、消費電流:送信時 約43mA、待機時 約0.04mA最大検知距離:3m、検知角度:100°人感センサ屋内、温度範囲:-10~55℃、結露:ないこと、浮遊粉塵:特にひどくないこと、腐食性ガス:ないこと
14,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874515IS920sL-TL109単3アルカリ乾電池2本、またはUSB給電(Micro-Bコネクタ)、消費電流:送信時 約43mA、待機時 約0.03mA、電池電圧警報データ送信機能OFF:0~30°、ON:60~180°、(パネルを上側にしてパネルが水平状態を0°とします)、チャタリング不感時間:200ms転倒センサ屋内、温度範囲:-10~60℃、結露:ないこと、浮遊粉塵:特にひどくないこと、腐食性ガス:ないこと
14,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする