淡野製作所
アームカールベンチ
バーベルハンガーとシートが調節可能ですので体型・スキルに応じたトレーニングが可能です。スタートポジション3段階調節式。バーベル・プレートは別売です。
材質
スチール製
質量(kg)
23kg
サイズ
巾106×奥行65×高さ88cm
用途例
アームカール
耐荷重(kg)
160(体重+ウエイト)
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
アズワン品番
63-4093-13
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819818
D-526
¥
87,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません