東洋化学
手荒れ保護フィルム フィットバンN プロ仕様指先用
0.04mmの極薄フィルム使用で目立ちにくい。
仕様
スタンダード 40枚
厚さ(mm)
0.03
サイズ
30×60mm
表示成分
ウレタンフィルム、シリコン粘着剤
アズワン品番
60-1137-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:25B2X10004000070
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60866246
-
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください