淡野製作所
スクワットラック
ワイド巾で台部分も長くする事により使いやすくなりました。フック巾は118cmですのでバーベルシャフトの内寸が120cm以上のものをお使いください。
仕様
ワイド
材質
スチールパイプ製
質量(kg)
53
サイズ
巾125×奥行110×高さ165cm
耐荷重(kg)
200(ウエイトのみ)
高さ(cm)
バーベル台:下段/71、フック/120・140・160
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
アズワン品番
63-4093-16
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60835735
D-568
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません