曜日別特売

アドソン鑷子 アドソンピンセット 120mm

アドソン鑷子 アドソンピンセット 120mm - 林刃物アドソン鑷子 アドソンピンセット 120mm - 林刃物

把持部 ブラウン(イラストを御参考下さい)。

仕様ブラウンタイプ材質ステンレス鋼全長120mm厚さ(mm)約5サイズLハンドル幅(mm)15アズワン品番68-9377-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821455120-ASB
2,760
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする