スズラン
滅菌アテールCサージカルパット 1枚
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
●脱脂綿をガーゼで包んでありますので浸出液を素早く吸収できます。●用途や使用部位にあわせてサイズも豊富に取り揃えてあります。
仕様
M 1箱 ×125袋
規格
アテールa5号C同等品/MP袋/蒸気滅菌-1袋
アズワン品番
67-2183-73
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00006000027
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(125袋×1枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60874619
13215077
¥
21,900
¥
20,980
値下げ
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000