曜日別特売

バイオステップ 業務用 5kg 1ケース 10本入

バイオステップ 業務用 5kg 1ケース 10本入 - マルフクケミファ

業務用洗剤は30Lの水に対し40gの使用量の物がほとんどなのにこれは30Lの水に対し25gの使用量なので経済的にお得です。漂白剤配合なので除菌部屋干しもできます。バイオ酵素配合で白さスッキリスプーン2個入。

付属品スプーン2個入サイズ幅205mm×奥行160mm×高さ235mmアズワン品番69-6289-34内容量1ケース(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60843216-
20,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする