曜日別特売

ハクゾウ滅菌ラパロガーゼNEO 2335シリーズ

ハクゾウ滅菌ラパロガーゼNEO 2335シリーズ - ハクゾウメディカル

●内視鏡手術時に使用する帯状のガーゼです。●綿100%の綿糸を使用した目を粗く織った布状製品にX線で検知できる糸を織り込んでいます。●引っ張り強度が高く切れにくいポリプロピレン製の造影糸を使用しています。●太さ0.65mmの撚糸を使用しています。

仕様4ツ折材質綿100%、X線造影糸(固定材/ポリプロピレン(ラテックスフリー)、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/ウルトラマリン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000029医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100袋×5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608435392335001展開時:30×30066-0002-2830×300mm 5枚×100袋入
30,000
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608435482335000展開時:30×15066-0002-2730×150mm 5枚×100袋入
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする