曜日別特売

プラスチック PVC グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ

プラスチック PVC グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ - フィフティ・ヴィジョナリープラスチック PVC グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ - フィフティ・ヴィジョナリープラスチック PVC グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ - フィフティ・ヴィジョナリープラスチック PVC グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ - フィフティ・ヴィジョナリープラスチック PVC グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ - フィフティ・ヴィジョナリープラスチック PVC グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ - フィフティ・ヴィジョナリープラスチック PVC グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ - フィフティ・ヴィジョナリープラスチック PVC グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ - フィフティ・ヴィジョナリー

手術や歯科を除いた検査・検診・治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合や患者及び使用者を交差感染から守るために使用するクラス1取得済みのPVC手袋です。一般医療機器(クラスⅠ)取得済み品。使い勝手の良いパウダーフリー仕様のプラスグローブです。ラテックスフリーで安心して使用できるプラスチックグローブです。左右兼用で便利なPVCグローブです。薄手ですが耐久性もあり丈夫なつくりが特徴で全国の自治体でも採用されているグローブです。

材質PVCホワイトサイズ全長L=24cm(3サイズ共通24cm)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X10017100502手のひら長さ(cm)約10.5医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1ケース(10箱×100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60694378FV-PVC-001J-M69-6283-63
8,000
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60694387FV-PVC-001J-S69-6283-62
8,000
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする