UVカーディガン グレー 403060シリーズ

UVカーディガン グレー 403060シリーズ - フットマークUVカーディガン グレー 403060シリーズ - フットマークUVカーディガン グレー 403060シリーズ - フットマークUVカーディガン グレー 403060シリーズ - フットマークUVカーディガン グレー 403060シリーズ - フットマークUVカーディガン グレー 403060シリーズ - フットマークUVカーディガン グレー 403060シリーズ - フットマークUVカーディガン グレー 403060シリーズ - フットマーク

●高めの襟で紫外線ガード。気になる首元の日焼けも安心です。●袖口スリット・長め袖丈で自転車や車の移動中も手の甲までしっかりガードし、日焼けを防ぎます。●暑い時期でも快適な接触冷感機能。動きやすいストレッチ素材で着心地も快適。●掴みやすいサイズのボタンなので簡単に着脱することができます。●しわになりにくく、乾きやすいポリエステル生地を使用。毎日のお手入れが簡単。

18グレー紫外線遮断率(%)98素材ポリエステル100%洗濯方法洗濯機○内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819206403060L~LL(チェスト/112cm、肩幅/46cm、後丈/70cm、襟の高さ/6cm)60-3363-45
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
60819215403060S~M(チェスト/104cm、肩幅/42cm、後丈/66cm、襟の高さ/6cm)60-3363-44
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする