大同化工
お薬取出機 バラし錠ずトルネ HT3シリーズ
3列シートも2回機械を通すことで取り出すことができます。
付属品
受皿ケース
材質
本体/ステンレス、カバー/ABS、受皿/PC
厚さ(mm)
対応錠剤:2.3~6
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
方式
対応
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60825960
HT3-6001
6.5
291×185×324mm
取出方式:2列同時・3列対応、電動ローラー巻き込み式
カプセル:0号~4号、シート:2列・3列シート
66-0038-45
¥
278,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60825969
HT3-5001
3.8
364×185×255mm
取出方式:2列同時・3列対応、手動ローラー巻き込み式
カプセル:0号~4号、シート幅:2列・3列シート
66-0038-46
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000