曜日別特売

モスキート鉗子 125mm

モスキート鉗子 125mm - 林刃物モスキート鉗子 125mm - 林刃物

先反型。有鈎(鈎状仕様)です。

仕様反型・無鈎材質ステンレス鋼全長125mm厚さ(mm)約3サイズLハンドル幅(mm)65アズワン品番68-9377-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60853996125-MQC
2,650
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする