マイクロテック
ディスポーザブル把持鉗子 Sシリーズ 外径2.3mm 1箱 10本入 SNGFシリーズ
ツメ先の形状は波模様のワニ口型先端がネズミの歯のように噛みあうV字型その両方の特徴を持ったV字ワニ口型をラインナップしています。
仕様
有効長2300mm
口径(Φmm)
鉗子:2.8
有効長(mm)
2300
外径
2.3mm
アズワン品番
68-9198-58
内容量
1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60684140
SNGF03-11023230
¥
100,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000