ヘルメット潜水
クロッツ やわらか湯たんぽ オプション品 HYシリーズ
●クロッツやわらか湯たん専用の付属品です。
仕様
パッキン 24個入
材質
クロロプレンゴム
色
ブラック
サイズ
25×25×2mm
質量(g)
約2
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
61-9951-46
内容量
1ケース(24個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60828166
HY-903
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000