吊下げ名札 NF-5084シリーズ

吊下げ名札 NF-5084シリーズ - ソニック吊下げ名札 NF-5084シリーズ - ソニック吊下げ名札 NF-5084シリーズ - ソニック吊下げ名札 NF-5084シリーズ - ソニック吊下げ名札 NF-5084シリーズ - ソニック吊下げ名札 NF-5084シリーズ - ソニック

●ゲスト用やイベント等で複数人使いまわすには抗菌吊下げ名札がおすすめ!●クリップがついているので、ポケットなどお好きな場所に固定できて便利。●チャック無しでカードの出し入れがしやすい!

サイズ名刺サイズ寸法ひも:幅10mm×長さ約90cmケース寸法(mm)幅110×高さ74チャックチャックなしカード挿入方向:タテ中紙サイズ(mm)55×91内寸(幅W×高さH)(mm)幅92×高さ57mm中紙中紙なし内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60870166NF-5084-GLひも/PET(抗菌素材)、表示面/PVC(抗菌素材)グレー68-9467-19
2,430
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60870175NF-5084-LPひも:PET(抗菌素材)、表示面:PVC(抗菌素材)ライトピンク68-9467-18
2,430
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする