井上金庫販売
パーソナルロッカー6人用 ダイヤル錠 ホワイト
オフィス空間にも自然に調和するパーソナルロッカーです。キータイプが選べます。
材質/仕上
本体:スチール
色
ホワイト
高さ(mm)
1050
タイプ
6人用
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
コード
339-9775
棚
あり
1マス有効寸法(間口mm)
385
1マス有効寸法(高さmm)
316
色(扉)
ホワイト
アズワン品番
67-5596-80
鍵
ダイヤル鍵付き
1マス有効寸法(奥行mm)
410
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60843085
IPL-6MD WH
¥
159,000
¥
158,998
¥
174,898
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません