ノーブランド
湯たんぽ
ゴムの臭いが気にならないPVC製で弾力性にも優れています。
仕様
赤
材質
本体/PVC、キャップ/PA(ポリアセタール)
サイズ
約320×190mm
質量(g)
約300
容量(L)
約1.6
アズワン品番
0-8113-21
内容量
1個
注意
※カバーは付属していません。湯たんぽカバー(8-8879-01)が使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60870471
-
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください