EXチューブ ED-PEG-IS3 10本入

EXチューブ ED-PEG-IS3 10本入 - NIPRO(ニプロ)

ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。経腸栄養セットや注入器と栄養カテーテルとの接続の際の延長用チューブ。

チューブ外径(Φmm)7.0チューブ内径(Φmm)5.0アズワン品番65-1679-66医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000044チューブ長さ(mm)200医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6081477860135
5,550
5,548
6,103(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする