ヘルメット潜水
クロッツ エアークッション HCシリーズ
●防水介護用アイテムです。●弾力性に富み、体に触れる部分の圧迫を和らげます。●床ずれ防止や、体位変換時や長時間の座位をとられる方や、車椅子用のクッションとしてご使用いただけます。
仕様
円
色
グレー
サイズ
380×380mm
質量(g)
330
アズワン品番
61-9952-79
素材
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60828148
HC-029
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000