ノーブランド
キルトケット・敷パット
仕様
キルトケット
材質
側地/綿100%、詰めもの/ポリエステル100%
質量(kg)
0.25
サイズ
140×190cm
コード
TAK500
アズワン品番
63-1926-10
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60675119
6114-023
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000