浸漬・超音波洗浄剤 クリーン99-LO WEB

浸漬・超音波洗浄剤 クリーン99-LO WEB - クリーンケミカル浸漬・超音波洗浄剤 クリーン99-LO WEB - クリーンケミカル浸漬・超音波洗浄剤 クリーン99-LO WEB - クリーンケミカル

●泡をコントロールしたアルカリ性洗浄剤です。●血液・油脂汚れなどの除去に効果的です。●浸漬洗浄・超音波洗浄として使用できる兼用洗浄剤です。●※アルミ器材・真鍮器材・銅器材への使用はできません。●※医療用洗浄剤のため一般個人での使用はできません。

使用方法【浸漬洗浄の場合】普通の汚れ/2%(50倍希釈)、ひどい汚れ/5%(20倍希釈)、頑固な汚れ/10%~20%(10倍~5倍希釈)、超音波洗浄の場合:0.5%(200倍希釈)、8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤液性pH11.6(1%)、pH11.8(2%)※代表値外観無色~淡黄色透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60867287100061箱(5本)1kg65-1787-55
9,700
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867296100071箱(4本)4.5kg65-1787-56
36,320
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
60867305100081本20kg65-1787-57
35,090
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする